PUNTERA VERTEDERA KVERNELAND IZQUIERDA

Ref.: 6001510002

PUNTERA VERTEDERA KVERNELAND IZQUIERDA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Punta para reja de arado de vertedera, especialmente equipos Kverneland

- Punta reversible

- Realizadas en acero al boro 28MnCrB5

- Punta con refuerzo y mayor espesor de perfi l

- Espesor de perfi l de 12 mm

- Distancia entre tornillos (d) 40 mm

- Gran adaptabilidad y resistencia al desgaste

- Se fi ja a la reja de vertedera (Art Nº 1800 500 00X) con tornillo cabeza cónico M12x33 (Art Nº 228 01 009)

Peso del producto (por artículo)

1300.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6001510002

Ficha Técnica

32405516.pdf