Material |
CU |
Formulario |
Rectos |
Diámetro |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
85159000900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.667 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071594008 |
Ficha Técnica |
32408993.pdf |