Punta C 6.3 PH (1/4 pulg.)

Ref.: 0614176461
Ver todas las versiones

PUNTA-1/4-PH2-L25MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Características
- Gran resistencia al desgaste
- Perfecto ajuste en la mortaja dle tornillo
- Anclaje de 1/4"
Ventajas
- Alta durabilidad y óptimo par de apriete
- Fácil colocación en adaptadores y atornilladores
- Posibilidad de colocar en atornilladores sin usar adaptadores
- Mayor accesibilidad en lugares de difícil acceso
Beneficios
- Ahorro de puntas al no tener que cambiarlas tan habitualmente

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

PH2
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0614176461

Ficha Técnica

32408704.pdf

Ficha Técnica

32408706.pdf

Ficha Técnica

32408713.pdf