Material |
ST |
Tipo de punta |
TX |
Longitud |
25 mm |
Accionamiento |
C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tamaño de la punta |
TX9 |
Diámetro nominal máximo del Torx externo |
2.5 mm |
Tamaño |
9 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.825 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06143109 |
Ficha Técnica |
32408706.pdf |
Ficha Técnica |
32408711.pdf |