Tipo de punta |
PH |
Longitud |
50 mm |
Accionamiento |
E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tamaño de la punta |
PH2 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
10.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0614176736 |
Ficha Técnica |
32408704.pdf |
Ficha Técnica |
32408713.pdf |
Ficha Técnica |
59955238.pdf |