Material |
ST |
Tipo de punta |
PZ |
Longitud |
25 mm |
Accionamiento |
1/4 pulgada |
Tamaño de la punta |
PZ2 |
Color |
Dorado |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
061441252 |
Ficha Técnica |
32408709.pdf |