Punta Allen

Ref.: 0614176855
Ver todas las versiones

PUNTA-1/4-ALLEN-SW5-L100MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para tornillos Allen

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0614176855

Ficha Técnica

32408708.pdf