Punta de cuadrado triple (XZN)

Ref.: 0614788410
Ver todas las versiones

PUNTA 10MM XZN M10, LONG 30MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Punta 10mm XZN

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Multidiente
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Accionamiento

10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

XZN M10
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.200 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0614788410

Ficha Técnica

32408707.pdf