Broca TX

Ref.: 0614788855
Ver todas las versiones

PUNTA 10MM TX 55, LONGITUD 30MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Accionamiento

10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX55
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

11.22 mm
Más Información

Tamaño

55
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0614788855

Ficha Técnica

32408707.pdf