Material |
ST |
Tipo de punta |
TX |
Longitud |
30 mm |
Accionamiento |
10 mm |
Tamaño de la punta |
TX45 |
Diámetro nominal máximo del Torx externo |
7.82 mm |
Tamaño |
45 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
15.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0614788845 |
Ficha Técnica |
32408707.pdf |