Bote de spray

Ref.: 0891590
Ver todas las versiones

PULVERIZADOR-MANUAL-1L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Pulverizador con depósito de 1 litro para aplicar cualquier tipo de líquido como ácidos, alcalinos, productos para agricultura, etc

- Depósito translúcido para ver el color del producto que hay en el interior

- El depósito está graduado para poder medir las diluciones

- Forma ergonómica para una aplicación más cómoda

- Boquilla con regulador para graduar el abanico

Material

PE
Más Información

Contenido

1.0 l
Más Información

Contenedor

Bomba pulverizadora
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro

109 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Altura

290 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0891590

Ficha Técnica

530923480.pdf

Ficha Técnica

540255222.pdf

Ficha Técnica

526003453.pdf