Foco de fachada LED con carcasa estrecha

Ref.: 0981509032
Ver todas las versiones

PROYECTOR-LED-IP66-55W-4000K

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Aplicaciones

- Aplicaciones de iluminación general en exterior y donde se requiera un alto grado de estanqueidad, como pe rótulos, vallas publicitarias,

fachadas, instalaciones deportivas, áreas industriales, plazas de aparcamiento, etc



Características

- Alimentación: 100-240VCA 50/60 Hz

- Índice Reproducción Color: >82

- Angulo emisión: 120º

- Vida útil: 50000 horas (L70)

- Temperatura servicio: -20ºC a +50ºC

- Índice de Protección: IP66 / IK08

- Pre-cableado con manguera H05RN-F de 1,5mm2

- Ciclos ON/OFF: 30000

- Tiempo de encendido: <0,5s

- No Dimable (regulable)

- Garantía de 3 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”)



Ventajas

- Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >82

- No necesita pre-calentamiento,

- 100% capacidad lumínica disponible instantáneamente

- Luminaria de alta eficiencia energética

Profundidad

55 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

5240 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Tipo de lámpara

SMD
Más Información

Nivel de potencia

55 W
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Ángulo de emisión de luz

120 grados
Más Información

Tensión nominal mínima

100 V/CA
Más Información

Número de LED

100 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

50000 h
Más Información

Temperatura de color

4000 K
Más Información

Tipo de conexión

Rosca
Más Información

Longitud del cable

1.5 m
Más Información

Tensión nominal

240 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.080 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Altura

290 mm
Más Información

Atenuable

No
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0981509032

Ficha Técnica

32408244.pdf