Material |
Polyester with PVC coating |
Longitud |
730 mm |
Anchura |
300 mm |
Color |
Blanco;Rojo |
Grosor |
25 mm |
Peso del producto (por artículo) |
100.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899615151 |
Ficha Técnica |
59955514.pdf |
Ficha Técnica |
501441005.pdf |