902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PROTECCION POLIURETANO TORNILLO BANCO 125 MM

Más vistas

Referencia: 071567115
Descripción
PROTECC.POLIURETANO TOR.BANCO 125 MM
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Con soporte magnético.
• Las piezas sujetas no se imantan.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

071567105 DDU PROTEC. ALUMINIO TOR.BANCO 100MM 100MM ALUMINIO 1 ud. VER
071567106 DDU PROTEC. ALUMINIO TOR.BANCO 135MM 135mm ALUMINIO 1 ud. VER
071567107 DDU PROTEC. ALUMINIO TOR.BANCO 150MM 150MM ALUMINIO 1 ud. VER
071567115 PROTECC.POLIURETANO TOR.BANCO 125 MM 125mm POLIURETANO 1 ud. VER
071567117 PROTECC.POLIURETANO TOR.BANCO 150 MM 150MM POLIURETANO 1 ud. VER
Ref Descripción Medida Material Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]