ARNES TOP 5 EN 358/361/362

Referencia: 0899600303

Disponibilidad: Sin stock

Visión General Rápida

ARNES TOP 5 EN 358/361/362

ARNES TOP 5 EN 358/361/362

Más vistas

Descripción del producto

• Ideal para trabajos en altura y para trabajos de posicionamiento en
vertical.
• Arnés provisto de anticaídas con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal) y un cinturón de seguridad con dos puntos de anclajes laterales.
• Prolongación dorsal con velcro para hacer el anclaje más ergonómico y práctico.
• Talla única con tirantes y cinturón regulables.
• Dos puntos de anclajes laterales realizados en acero cincado mediante estampación en caliente.
• Un punto de anclaje dorsal en aleación ligera.
• Incluye un mosquetón realizado en aleación ligera con cierre automático.
• Cinta textil secundaria de 20 mm de anchura realizada en poliamida.
• Cosido con hilo de poliamida de alta resistencia.
• Placa dorsal en polietileno de diámetro 107 x 46 mm , que actúa como absorbedor de energía.
• 4 presillas de polietileno de 45 mm de ancho para fijar los tirantes.
• Cinturón anatómico en semipiel con interior de espuma de poliuretano y con agujeros para la transpiración.
• Protector de la hebilla frontal de polietileno.
• 2 anillas de diámetro interno de 20 mm en nylon.
• Un gancho de nylon.
ARNES TOP 5 EN 358/361/362
Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegando en este sitio, usted acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí.
x