902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Promo NiCd

 

LLEGÓ LA HORA

A partir del 1 de Enero de 2017 ya no está permitida la importación de baterías de NiCd procedentes de fuera de la CEE (Directiva 2006/66/CE y RD 710/2015), y sólo puede comercializarse el stock disponible que tengamos cada proveedor. Por ésta razón ha llegado la hora de despedirse de las viejas máquinas a batería NiCd y renovarlas cuando sus baterías se hayan agotado totalmente.

 

A TODOS NOS GUSTA ESTRENAR

Anticípate a la renovación de la máquina y evitar imprevistos que te supongan inconvenientes y pérdidas de tiempo.

 

*Promoción Febrero 2017 o hasta final de existencias

 

8 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • REMACHADORA A BATERIA ANG14

    REMACHADORA A BATERIA ANG14

    Referencia: 07009155
    • Para remaches desde Ø 2,4 a 5,0 mm.
    • Equipo completo en maletín resistente.
    • Batería de Litio-Ion de 14,4 Voltios y capacidad de 1,3 Amperios/hora
    • Peso reducido, alto rendimiento y sin efecto memoria.
    • Mayor autonomía por cada carga que el Niquel-Cadmio.
    • La empuñadura ergonómica y la posición equilibrada del centro de gravedad permiten trabajar sin fatiga.
    • El retorno inmediato a la posición inicial para remachado, ahorra energía y aumenta el ritmo de trabajo.
    • Los clavos restanes después de haber remachado quedan recogidos en un recipiente colector.
    • Con anilla en la parte superior, para sistemas de herramienta suspendida. Foto B.
    • El piloto rojo del interruptor indica atasco o batería sin carga. Foto C.
    • En el cuerpo de la máquina se encuentra un compartimento para las boquillas, tapado con su correspondiente llave. Foto D.
    • La nueva tecnología de Litio-Ion es compatible para el anterior modelo ANG 12 y viceversa.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

    ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES
  • TALADRO ATORNILLADOR BS 14-A COMPACT A BATERÍA

    TALADRO ATORNILLADOR BS 14-A COMPACT A BATERÍA

    Referencia: 57004002
    • Potente y ligero taladro atornillador de Litio de 14,4V, ideal para trabajo medio de taladrado y atornillado general.
    • Equipo completo en maletín de plástico resistente
    • Compacto y ergonómico. Muy cómodo y con poco peso. Lleva clip para colgar al cinturón.
    • Con baterías de 4.0 Ah Litio. Más duración por carga. La batería indica la cantidad de carga restante mediante una barra de leds.
    • Motor de 4 polos
    • Mejor distribución del esfuerzo del motor, consiguiendo más potencia y alargar su vida útil.
    • Portabrocas rápido de Ø1,5–13 mm
    • Cambio de broca sin necesidad de herramientas.
    • Iluminación por LED en el zócalo de batería.
    • Zona de trabajo siempre iluminada, sin sombras por el portabrocas de la máquina.
    • Protección contra sobrecarga. Evita daños al motor y a la batería.
    • Compatible con el sistema 14,4V anterior.
  • TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA 10,8V BS 10-A

    TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA 10,8V BS 10-A

    Referencia: 57001012
    • Compacto, ligero y manejable taladro atornillador de Litio de 10,8V, ideal para trabajo ligero de taladrado y atornillado general.
    • Equipo completo en maletín de plástico resistente.
    • Muy cómodo y práctico para el trabajo diario y habitual de montaje.
    • Con baterías de 2.0 Ah Litio. Más duración por carga.
    • La máquina indica la cantidad de carga restante mediante una barra de leds.
    • Transmisión de 2 velocidades y taladro.
    • Mantiene un buen par de fuerza en el trabajo elegido, mediante posiciones seleccionables.
    • Posición de portabrocas, para taladrar sin función de embrague.
    • Portabrocas rápido de Ø1–10 mm.
    • Cambio de broca sin necesidad de herramientas.
    • Iluminación por LED. Zona de trabajo siempre iluminada.
    • Protección contra sobrecarga.
    • Evita daños al motor y a la batería.
    • Compatible con el sistema 10,8V anterior.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA BS 18-A POWER COMBI

    TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA BS 18-A POWER COMBI

    Referencia: 07006154
    • Potente y práctico taladro atornillador a batería con función de percusión y equipado con dos baterías, cargador y un juego de puntas de atornillar.
    • Motor de cuatro polos.
    • Robusto.
    • Batería Li-Ion de 4.0 Ah con indicador de carga.
    • Portabrocas de alta eficiencia.
    • Lámpara LED en la base.
    • Mejor distribución de la potencia que con el motor de dos polos común.
    • Componentes diseñados para un uso intensivo y superar caídas desde alturas en trabajos comunes.
    • Mayor autonomía y mejora de la potencia respecto a la anterior generación de 3.0 Ah.
    • Información en todo momento sobre la energía disponible.
    • Las mordazas de sujeción de dureza superior agarran fuertemente.
    • El área de trabajo está siempre iluminada, consiguiendo que no haya sombras causadas por el portabrocas.
    • Mayor productividad por carga.
    • Aumenta la vida útil de la máquina y se reducen las averías del motor.
  • TALADRO PERCUTOR MARTILLO A BATERÍA SDS PLUS

    TALADRO PERCUTOR MARTILLO A BATERÍA SDS PLUS

    Referencia: 57005022
    • Práctico taladro autónomo multifunción, para trabajos en hormigón armado y mampostería así como de cincelado ligero.
    • Ideal para taladros de Ø 6-10 mm.

    Características
    • Tamaño compacto y peso ligero.
    • Motor sin escobillas.
    • Función martillo / cincel.
    • Interruptor electrónico con bloqueo.
    • Baterías 4,0 Ah Li-Ion.
    • Indicador de carga de la batería.
    • Iluminación LED.

    Ventajas
    • Reduce el cansancio del operario, permitiendo más tiempo de utilización.
    • Exento de mantenimiento eléctrico, aumentando la vida útil del motor.
    • Más trabajo efectivo por carga de batería, el indicador muestra constantemente las reservas de energía disponibles restantes.
    • Fácil adaptación a distintos tipos de trabajo en taladro de todo tipo de materiales y cincelado.
    • Cómoda regulación de la velocidad, y bloqueo para evitar una puesta en marcha accidental y reducir la autodescarga de la batería.
    •Buena iluminación del área de trabajo.

    Beneficios
    • Disminuye las bajas por lesiones. Mejora la productividad - tiempo de las tareas a realizar. Amplía la vida útil de la maquina, ahorrando en el coste de aprovisionamiento.
    • Escaso gasto en mantenimiento.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • ENGRASADORA A BATERÍA

    ENGRASADORA A BATERÍA

    Referencia: 07005701
    • Engrasadora autónoma a batería de Litio.
    • Admite tanto cartuchos como grasa a granel.
    • Suministrada en práctico maletín de transporte con cargador y 1 batería

    Características
    • Tecnología Litio con indicador de carga.
    • Diseño equilibrado y robusto.
    • Depósito apto para carga a granel.
    • Alta presión y perfecto control del proceso.
    • Boquilla estándar con los engrasadores.

    Ventajas
    • Alta autonomía de servicio con tan solo una batería.
    • Siempre se sabe el estado de carga de la batería para garantizar su uso con antelación.
    • Buen comportamiento incluso en bajas temperaturas.
  • CALADORA A BATERÍA STP 10-A

    CALADORA A BATERÍA STP 10-A

    Referencia: 57001042
    • Compacta y ligera caladora de vaivén con tecnología Li-Ion. Ideal para trabajos de corte en lugares reducidos. Compatible con otras máquinas del sistema de 10,8 V. Se suministra con maletín resistente de transporte

    Características
    • Variedad de accesorios incluida de serie.
    • Cambio rápido de hoja de sierra sin útiles.
    • Plato inclinable hasta 45º.
    • Superficie de agarre soft-grip.
    • Control de velocidad.
    • Iluminación led con pulsador de encendido.
    • Indicador led de carga de la batería.

    Ventajas
    • Comodidad de uso con alta prestación en el corte y adaptación a gran variedad de trabajos.
    • Mejor visibilidad y reducidas vibraciones.
    • Apta para metales, madera, plástico, fibra, cartón-yeso, etc …
    • Independencia de la fuente de energía. Lista para trabajar desde su recepción.
  • PISTOLA DE CARTUCHOS A BATERÍA

    PISTOLA DE CARTUCHOS A BATERÍA

    Referencia: 57002021
    Portátil y manejable pistola a batería apta para el uso habitual de adhesivos y selladores de viscosidad baja y media. Posibilidad de usar cartuchos o bolsas (opcional). Se suministra en resistente bolsa de nylon muy práctica para contener también el producto químico utilizado

8 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]