Extensión muy flexible

Ref.: 087962
Ver todas las versiones

PROLONGADOR-VALVULAS-CAMION-140MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Prolongadores de válvulas

Número de comparación

2109-140, 1455
Más Información

Material

BRS
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Longitud máxima

134 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84818040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

087962

Ficha Técnica

32406690.pdf