Material |
ST |
Superficie |
CR |
Tipo de punta |
Cuadrado exterior |
Longitud |
125 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
24 mm |
Tamaño de la punta |
1/2 pulgadas |
Dimensión de esquina del cuadradillo |
12.7 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
3123 |
Longitud en pulgadas |
5 in |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
194.000 g |
ISO |
3316 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0712138105 |
Ficha Técnica |
32408814.pdf |