Material |
ST |
Superficie |
BRN |
Tipo de punta |
Cuadrado exterior |
Longitud |
175 mm |
Diseño |
Forjado |
Accionamiento |
3/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
45 mm |
Tamaño de la punta |
3/4 pulgada |
Dimensión de esquina del cuadradillo |
19.05 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
3121 |
Longitud en pulgadas |
7 in |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
849.000 g |
ISO |
1174 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07141417 |
Ficha Técnica |
32408836.pdf |