Extensión de alimentación de 1 pulg.

Ref.: 0714158607
Ver todas las versiones

PROLONGACION LLAVE DINAMOM.1"-L175MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Norma: DIN 3121/ISO 1174

- Versión: Negro mate

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Accionamiento

1 inch
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

54 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1 inch
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

25.4 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Longitud en pulgadas

7 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1444.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0714158607

Ficha Técnica

32408838.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!