Número de polos eléctricos |
4 Uds |
Resistencia al fuego |
850 °C |
Corriente nominal |
32 A |
Diámetro máximo del cable |
20 mm |
Clase de protección IP |
IP 44 |
Longitud |
159 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-25 °C |
Diámetro mínimo del cable |
10 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la carcasa |
Poliamida |
Color |
Rojo |
Tensión nominal máxima |
415 V/CA |
Tensión nominal mínima |
380 V/CA |
Diámetro |
92 mm |
Material de los contactos |
Latón |
Tipo de enchufe |
1 acoplamiento CEE 3P+E, 32 A |
Otro estándar |
IEC 60309 |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0969705432 |
Ficha Técnica |
32408139.pdf |
Ficha Técnica |
32408142.pdf |