Número de polos eléctricos |
5 Uds |
Corriente nominal |
32 A |
Material |
PA 6 |
Diámetro máximo del cable |
22 mm |
Clase de protección IP |
IP 44 |
Longitud |
165 mm |
Tipo de mecanismo de bloqueo |
Acoplamiento de bayoneta |
Diámetro mínimo del cable |
12 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la carcasa |
Poliamida |
Color |
Rojo |
Diámetro |
98 mm |
Material de los contactos |
Latón |
Otro estándar |
IEC 60309VDE 0623 |
Estándar EN |
60309 |
Tensión nominal |
400 V/CA |
Código del sistema armonizado |
85366990990 |
Peso del producto (por artículo) |
272.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0969705532 |
Ficha Técnica |
32408139.pdf |
Ficha Técnica |
32408142.pdf |