902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ARNÉS ANTICAÍDA PROFI 3 ROJO/GRIS STANDARD

Más vistas

Referencia: 0899032915
Descripción
PROFI 3 ARNES ANTICAIDA EN358/361
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Arnés para cubrir los riesgos básicos de trabajos en alturas de más de 2 metros.
• Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III SEGÚN EN 358 y EN 361

Características
• Ojal de captura posterior de acuerdo con la Norma EN361.
• 2 puntos de anclaje esternal de acuerdo con la Norma EN361.
• 2 puntos de anclaje dorsal de acuerdo con la Norma EN358.
• Ajuste óptimo de la hebilla del cinturón y del cinturón de sujeción.
• Probado y aprobado hasta 125kg.
• Talla estándar ajustable.
• Compuesto de dos colores, rojo en la parte superior y gris en la inferior.
• Forma ergonómica.
• 10 años de vida útil. Es obligatorio su revisión anual después del primer uso.
• Etiqueta informativa protegida con velcro.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

0899032915 PROFI 3 ARNES ANTICAIDA EN358/361 1 ud. VER
0899032068 DDU PROFI3 ARNES XXL EN 358/361 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]