Arandela de seguridad

Ref.: 04384
Ver todas las versiones

ASEG-DIN471-A-4X0,4

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SIRG-WELLE-DIN471-A-4X0,4

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PHRG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

0.9 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Anchura de ojo

2.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

DIN

471
Más Información

Se puede utilizar para ejes

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.033 g
Más Información

Diámetro interno

3.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

3.8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

04384

Ficha Técnica

32406460.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=04384