Material |
PP |
Contenido |
1 l |
Escala |
Escala: 10 ml |
Color |
Translúcido |
Se puede utilizar con productos alimenticios |
Sí |
Código del sistema armonizado |
39233010000 |
Peso del producto (por artículo) |
120.000 g |
Resistencia contra |
Aceite;Alcohol;Ácido |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0705800050 |
Ficha Técnica |
32411288.pdf |