Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
3.5 mm |
Longitud |
25 mm |
DIN de referencia |
916 |
Tipo de cabeza |
Sin cabezal |
Diámetro nominal |
6 mm |
Accionamiento interno |
IH3 |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro dentado |
3 mm |
Forma de punta |
Punta filo anular |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
1 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Categoría de dureza |
45H |
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Peso del producto (por artículo) |
3.812 g |
ISO |
4029 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0254625 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=02546 25 |