Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
1.5 mm |
Longitud |
4 mm |
DIN de referencia |
916 |
Tipo de cabeza |
Sin cabezal |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
IH2 |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro dentado |
2 mm |
Forma de punta |
Punta filo anular |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
0.7 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Categoría de dureza |
45H |
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.200 g |
ISO |
4029 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
025444 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=02544 4 |