Tornillo de ajuste con hexágono interior con filo cortante anular

Ref.: 025412 25
Ver todas las versiones

ESP-ISO4029-45H-6-M12X25

Descripción

PRISIONERO CON HEMBRA DIN916-45H-6-M12X25

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

8 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

DIN de referencia

916
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabezal
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

HI6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro dentado

8 mm
Más Información

Forma de punta

Punta filo anular
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Categoría de dureza

45H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.500 g
Más Información

ISO

4029
Más Información

ODU

0
Más Información