Soporte universal E 6,3 (1/4")

Ref.: 0614176754
Ver todas las versiones

PORTA PUNTAS MAGNÉTICO-1/4"-L50MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro

9.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0614176754

Ficha Técnica

32408694.pdf

Ficha Técnica

32408713.pdf

Ficha Técnica

32409531.pdf