Portaingredientes inoxidable 3 unidades

Ref.: 6110001003
Ver todas las versiones

PORAINGREDIENTES INOX 3UNIDS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Portaingredientes realizado en acero inoxidable 18/10 de 2, 3 y 4 unidades

- Varias medidas según su utilización

- Bol desmontable para su perfecta limpieza y repasado

- Amplia base para su mejor estabilidad y así evitar el volcado

- Estructura de soporte realizada en varillas tubulares de 5 mm de espesor

- Acabado pulido brillante

- Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

304
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Descripción de tipo

Diámetro bol: 90 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6110001003

Ficha Técnica

527474968.pdf