Pomos para muebles

Ref.: 0685728007
Ver todas las versiones

POMO LOIRA N. CEPILLADO D18

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: Zamak

- Montaje con tornillos (ArtNr 275 24

- Orificio : Ø 4 mm

- Acabados : Níquel Cepillado

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685728007

Ficha Técnica

32407396.pdf