Pomos para muebles

Ref.: 0685728100
Ver todas las versiones

POMO-IGUAZU-CROMO-MATE

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: Zamak

- Montaje con tornillos (ArtNr 275 24

- Orificio : Ø 4 mm

- Acabados : Cromo Mate

Material

Zamak
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

19 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685728100

Ficha Técnica

32407396.pdf