https://www.wurth.es/polea-60-mm-para-ventanas491348POLEA 60 MM PARA VENTANAS- Permite la sujeción, ascenso y descenso de ventanas en granjas<br><br>- La regulación de las ventanas en altura es<br><br>necesaria para el control ambiental interno en las naves de animales<br><br>(Temperatura, humedad, velocidad del aire, entrada de luz,etc)<br><br>- Utilizable en granjas de porcino, aves, etc<br><br>- Diseñada para evitar que el cable se salga de la polea<br><br>- Para la regulación de las ventanas se puede utilizar Monofilamento de poliamida, Filopo 2,5 y 3 mm (Art Nº 6026 000 020 y 030)<br><br>- Para el cierre y las uniones de cables se puede utilizar el Cierra cables plástico 4 mm (Art Nº 6028 100 004)<br><br>- Diámetro total de la polea: 60 mm<br><br>- Permite el deslizamiento de cables de diámetro 5 mm<br><br>- Dispone de 2 orificios de anclaje de diámetro 5 mm<br><br>- Distancia entre orificios de anclaje: 45 mm<br><br>- Capacidad de carga: 27 kg<br><br>- Posición ideal de instalación en ángulo de 45º con la horizontal del cable de arrastre del motor (en el sentido de la fuerza de arrastre)<br><br>- Realizada en polipropilenohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/267998195.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/267998195.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Equipamiento de urinario/Default Category/Catálogo/Equipamiento de urinario/Mallas antihierbas para jardinería/Default Category/Catálogo/Equipamiento de urinario/Mallas antihierbas para jardinería/Suplemento alimenticio, animales/Default Category/Catálogo/Equipamiento de urinario/Mallas antihierbas para jardinería/Suplemento alimenticio, animales/Sistema suministro de leche, accesorio2024-02-16T19:57:12+0000