- Para colocar excéntricas y pernos, en tablero de 16 y 19 mm
- Orificios laterales para reforzar la excéntrica con espigas
- Para pernos de 34 mm
- Posibilidad de combinar montaje de perno de 34 mm en tablero de 16 y 19 mm
- Punzón para marcar el centro de taladro de la excéntrica
- Dos posiciones de tope para hacer los agujeros siempre a la misma distancia
- Para pernos de ø 5mm y ø 8 mm (El Ø de los agujeros de la plantilla para colocar pernos son de 8 mm , pero con una broca de 8 mm con punta de centraje se puede marcar el centro y acabar el agujero con la broca pertinente)
https://www.wurth.es/plantilla-excentrica-multi-expander441352PLANTILLA EXCENTRICA MULTI-EXPANDER- Plantilla para colocar el sistema expander<br><br>- Fabricada en nylon resistente<br><br>- Con ovalillos en acero inox<br><br>- Para colocar excéntricas y pernos, en tablero de 16 y 19 mm<br><br>- Orificios laterales para reforzar la excéntrica con espigas<br><br>- Para pernos de 34 mm<br><br>- Posibilidad de combinar montaje de perno de 34 mm en tablero de 16 y 19 mm<br><br>- Punzón para marcar el centro de taladro de la excéntrica<br><br>- Dos posiciones de tope para hacer los agujeros siempre a la misma distancia<br><br>- Para pernos de ø 5mm y ø 8 mm (El Ø de los agujeros de la plantilla para colocar pernos son de 8 mm , pero con una broca de 8 mm con punta de centraje se puede marcar el centro y acabar el agujero con la broca pertinente)https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118469850.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118469850.jpg2024-02-16T19:33:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!