Capa termoplástica autoadhesiva

Ref.: 0890100070
Ver todas las versiones

PLACAS INSONORIZANTES

Descripción

PLACAS INSONORIZANTES

Material

Betún
Más Información

Longitud

100 cm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 25°C
Más Información

Anchura

50 cm
Más Información

Color

Negro (material de base)
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

100 °C
Más Información

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

2.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68079000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11948.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información