Pistola de cartuchos manual de alta calidad

Ref.: 089100
Ver todas las versiones

PISTOLA-WURTH-CARTUCHOS-310ML

Descripción

Pistola manual para cartuchos
- Utilización con cartuchos de 310 ml

Diseño

Alta calidad
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

786.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089100