Pistola metálica de espuma de PU

Ref.: 0891152
Ver todas las versiones

PISTOLA-METALICA-PARA-08921521

Descripción

Para la aplicación profesional de espuma de poliuretano de 1 componente.


Características
- Pistola para la aplicación de todo tipo de espuma de poliuretano de 1 componente con válvula para pistola.


Ventajas
- Flujo de material regulable.
- Ligera y particularmente resistente.
- Empuñadura manejable y segura.
- Posibilidad de aplicación en sitios de difícil acceso gracias al tubo prolongador (incluido en la caja).
- Utilización universal.
- Ligera y particularmente resistente.


Beneficios
- Garantiza un trabajo limpio y económico, pues permite dosificar bien la cantidad de espuma.


Limpiarla regularmente con limpiador de espuma Würth Art. 0892 160

Material

MET
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0891152