Diseño |
Simple |
Relación de transmisión |
1:7 |
Color |
Rojo |
Adecuado para |
Cartucho de 310 ml |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
499.400 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0891001 |
Ficha Técnica |
32409096.pdf |