Pistola de aplicación HandyMax

Ref.: 0891007001
Ver todas las versiones

PISTOLA-HANDIMAX-CARTUCHOS-310ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Válida para cartuchos de 310 ml

- Mejor recorrido

- Mango del gatillo más adaptable y cómodo para accionar con toda la mano

- Funciona casi igual que una pistola neumática pero sin necesidad de mangueras y compresores

- Su robusta construcción permite una gran durabilidad contra las más duras exigencias del profesional

Material

Placa de acero
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1070.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0891007001

Ficha Técnica

32409098.pdf

Ficha Técnica

32407838.pdf

Ficha Técnica

32407839.pdf

Ficha Técnica

526209185.pdf