Pistola de limpieza de aire comprimido

Ref.: 0891612
Ver todas las versiones

PISTOLA-DE-PULVERIZAR-CON-DEPOSITO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fácil control de la pulverización gracias a la boquilla ajustable

- El plástico no se deteriora en las condiciones normales de uso con productos químicos convencionales para el lavado del motor

- El bajo peso hace que el operario no se canse al pulverizar

- Consumo económico de los productos químicos limpiadores

Presión máxima de funcionamiento

12 bar
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

6 bar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

535.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0891612

Ficha Técnica

32410950.pdf