Pinza buffet inox

Ref.: 6108001290
Ver todas las versiones

PINZA BUFFET INOX 29 CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Pinza realizada en acero inoxidable 18/10

- Unión de varilla remachada

- Muelle reforzado para su uso profesional

- Nervio central que refuerza la estructura

- Extremo diseñado en forma de ondas para asegurar la perfecta sujeción de los alimentos

- Acabado pulido brillante

- Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

304
Más Información

Longitud

295 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

175 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6108001290

Ficha Técnica

32411844.pdf