Clase de protección IP |
IP 68 |
Tipo de lámpara |
Bombilla |
Marca de aprobación |
ADRECE |
Color de la luz |
Rojo/blanco |
Nivel de potencia |
4 W |
Diseño |
Brazo de lámpara corto |
Material de la carcasa |
Caucho |
Tensión nominal máxima |
24 V/CC |
Conexión de cables |
Con cable |
Tensión nominal mínima |
12 V/CC |
Longitud del cable |
0.5 m |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
112.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081242 40 |
Ficha Técnica |
32406821.pdf |