Tipo de batería recargable/batería |
Álcali |
Batería recargable/designación de la batería |
Baby C; LR14; AM2 |
Vida útil desde la producción |
5 años |
Batería recargable/capacidad de la batería |
7800 mAh |
Tensión nominal |
1.5 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85061011000 |
Peso del producto (por artículo) |
64.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0827113 |
Ficha Técnica |
32408171.pdf |