Batería NiMH precargada

Ref.: 0827315
Ver todas las versiones

PILA RECARG.NIMH 9V E-BLOCK PP3

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- La nueva tecnología de batería combina las ventajas de las baterías de NiMH con la beneficios de las baterías normales

- Batería precargada, se puede utilizar de inmediato

- Mínima autodescarga

- Alrededor del 85% de la capacidad nominal sigue estando disponible después de 1 año sin tener que cargar

- Admite recarga-rápida Pueden ser cargadas con cargadores de batería NiMH existentes

- Gran comportamiento en todo tipo de condiciones ambientales

- Mejor rendimiento para su uso en bajas temperaturas que las baterías de NiMH convencionales

- No hay efecto-memoria

- Recargables 1000 veces

- Respetuoso del medio ambiente



APLICACIONES:

- Ideal para su uso en dispositivos que requieran de alta o baja potencia (cámara digital, reloj de pared, linternas, etc)

Tipo de batería recargable/batería

NiMH
Más Información

Batería recargable/designación de la batería

Bloque E; PP3; R22
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

200 mAh
Más Información

Tensión nominal

8.4 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85075000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0827315

Ficha Técnica

32408173.pdf