https://www.wurth.es/pila-recargable-nimh-aaa456332PILA RECARG.NIMH 1,2V MICRO AAA R03- La nueva tecnología de batería combina las ventajas de las baterías de NiMH con la beneficios de las baterías normales<br><br>- Batería precargada, se puede utilizar de inmediato<br><br>- Mínima autodescarga<br><br>- Alrededor del 85% de la capacidad nominal sigue estando disponible después de 1 año sin tener que cargar<br><br>- Admite recarga-rápida Pueden ser cargadas con cargadores de batería NiMH existentes<br><br>- Gran comportamiento en todo tipo de condiciones ambientales<br><br>- Mejor rendimiento para su uso en bajas temperaturas que las baterías de NiMH convencionales<br><br>- No hay efecto-memoria<br><br>- Recargables 1000 veces<br><br>- Respetuoso del medio ambiente<br><br><br><br>APLICACIONES:<br><br>- Ideal para su uso en dispositivos que requieran de alta o baja potencia (cámara digital, reloj de pared, linternas, etc)https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/183214.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/183214.jpg2024-02-16T19:40:20+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!