Tipo de batería recargable/batería |
Litio |
Designación IEC para pilas redondas |
CR 2430 (DL 2430) |
Batería recargable/designación de la batería |
Pilas de botón |
Diámetro |
24.0 mm |
Tensión nominal |
3 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85061011000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.200 g |
Altura |
3.0 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0827082430 |
Ficha Técnica |
32408172.pdf |