Tipo de batería recargable/batería |
Litio |
Designación IEC para pilas redondas |
CR 2016 (DL 2016) |
Batería recargable/designación de la batería |
Pilas de botón |
Vida útil desde la producción |
10 años |
Diámetro |
20.0 mm |
Tensión nominal |
3 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85065030000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.600 g |
Altura |
1.6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0827082016 |
Ficha Técnica |
32408172.pdf |