Tipo de batería recargable/batería |
AlMn |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Batería recargable/designación de la batería |
A23 |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Diámetro |
10.3 mm |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
850610180000 |
Peso del producto (por artículo) |
11.630 g |
Altura |
28.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08270823 |
Ficha Técnica |
32408172.pdf |