902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PICAS DE TOMA DE TIERRA

Más vistas

Descripción
PICAS DE TOMA DE TIERRA
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Descripción del producto

• Fabricadas en electrodo de acero fino al carbono con el alma de 14 mm de diámetro y baño de cobre de100μ conforme Norma UNE 202006 "Electrodos de puesta a tierra para instalaciones de baja tensión en edificios”.
• Recomendamos su uso según la Norma UNE 202006 para instalaciones de puesta a tierra en viviendas unifamiliares y edificios de viviendas.
• Utilizados en conexiones equipotenciales para unir todas las masas de la instalación y proteger a los elementos conductores, tanto en instalaciones temporales, como definitivas.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

098276 014 PICA DE TIERRA 100 MICRAS 1,5 M 1500MM 5 uds. VER
098276 214 PICA DE TIERRA 100 MICRAS 2 M 2000MM 5 uds. VER
Ref Descripción Longitud Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]