Tornillo autoperforante pias<SUP>®</SUP> con cabeza hexagonal y punta perforadora

Ref.: 021448 60
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ALADO.-LL8-(A3K)-4,8X60

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tornillo autoperforante con cabeza hexagonal DIN 7504 K

- Certificado ETA 10/0184 para diámetro 42 y superior

- Acero galvanizado (A3K)

- Taladra, rosca y atornilla, todo en una misma operación

- Con tornillos Pías Zebra evitas tener que utilizar una broca helicoidal por lo que agilizas el trabajo

- Es garantía de un óptimo ahorro de tiempo

- Puede utilizarse junto con los adaptadores Art 06141767

Grosor de accesorio máximo

50.5 mm
Más Información

Subterráneo

Acero;Aluminio
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

3 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.45 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1200 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

HEX
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

1800 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

56 mm
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.8 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

4.4 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

5.75 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.700 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

021448 60

Ficha Técnica

32406582.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=021448 60